曜日別特売
W06-512G ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 06678988

W06-512G ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 06678988
W06-512G ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 06678988
W06-512G ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 06678988
W06-512G ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 06678988
モノタロウ

ハンドウィンチ 横引き専用

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード06678988品番W06-512G
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。

用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。形状回転式ブレーキオート材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:
注意
※横引専用のウインチです。巻き取り型ウインチではありません。作業方法については十分検討の上、作業してください。(懸垂幕やスポーツ用ネット等での引き上げは可。)
※使用前に必ずケーブルやフックが破損していないか、ラチェットが正しい状態かをご確認ください。
※ケーブルがねじれたり、摩耗した状態やフックが破損したりした場合は使用しないでください。破損したままの状態で使用すると人や物に大きな損傷を与える恐れがあります。
※使用時必ずハンドルを強く握ってください。
※ウィンチに負荷が掛っている状態でラチェットが噛み合わない場合、ハンドルを離さないでください。ハンドルが暴走し怪我をする恐れがあります。
※巻き戻し時にもブレーキは掛りますが、ご使用中は念のためハンドル部から手を放さないで使用してください。
※引張能力を超えての使用はしないでください。故障や大怪我の恐れがあります。
※ケーブルは脱落防止のため、ケーブルを全部伸ばさないでください。最低3回転リールに巻きつけて使用してください。
※ケーブルとリールの摩擦による破損を避けるため、ケーブルを真っ直ぐ引いて使用してください。
※荷物はしっかり固定してください。
※本製品を改造したりしないでください。故障や事故の原因となります。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

商品説明動画

ハンドウィンチ ケーブル取付
この動画は、111が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 日本蜜蜂の巣箱の持ち上げ機
その他業種

巣箱を持ち上げて、継足し用のマスの継ぎ足しが楽である

対象商品 : 06678988
2023-04-20
用途: 重量物持ち上げ等(蜜蜂箱持ち上げ等)
稲田建機サービスサービス業

商品的には大変満足してます、ハンドルの向きが自分の作る品物には工夫が必要でした、この商品のお陰で良い工具が出来ました、又機会があれば又注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06678988
2022-05-31
用途: 箱の吊下げに使用します。
その他業種

約20kgの箱の増段、5段に積み重ねていく吊り下げに使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06678988
2021-01-16
用途: 鶏舎の設備に使用
農事組合法人アイガモの谷口農・林・水産業

今まで人力で上下していた暖房機の昇降に使用しました。使い勝手もよく作業が楽になりました。

対象商品 : 06678988
2020-01-31
用途: 和船の引き揚げ
卸売・小売業

納期、価格、品質とも申し分なく、特に軽いので持ち運びに便利です。

対象商品 : 06678988
2018-07-08
用途: スロープでの車椅子引上げの補助に
有限会社オフィス佐々木サービス業

できれば左右勝手違いが選べたらいいなというのと、巻上げ時のカリカリ音が少し大きいのが気になった。
しかし、安価で作りもしっかりしていて買って良かったと思う商品でした。

対象商品 : 06678988
2017-09-01
用途: 懸垂幕の昇降機
有限会社中井工芸社

今まで使っていた商品よりかなり安いので品質機能的に半信半疑でダメもと承知で注文。が、全く問題なし!今まで万円程するの買ってたのが馬鹿らしく思う。またリピートします。

対象商品 : 06678988
2016-11-22
用途: 選果場の照明器具の上げ下ろし
有限会社東高電機建設業・工事業

架台等を工夫すれば、いろんなものに使用出来るし、滑車を利用して軽くしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09
質問:
ワイヤーとフックは付属していますか?
回答:
付属しておりません。
1が参考にしています
2020-11-12
質問:
適合するワイヤーを教えて下さい。
回答:
ご参考までに下記商品をご案内致します。

TRUSCO ステンレスワイヤーロープ
注文コード 16248566 品番 CWS-5S20
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1624/8566/
※ロープ径(Φmm)5
※長さ(m) 20
2が参考にしています
2020-11-12
質問:
ブレーキを解除してドラムをフリーにすることは出来ますか?
回答:
ドラムをフリーにすることは出来ません。
2が参考にしています
2020-11-12
質問:
こちらの商品は横引き専用となっていますが、上記品を任意の高さに、手動でのブレーキ操作無く保持出来ますか?
回答:
お問合せいただいた用途には適合しません。
2020-11-12

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする