日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 一体型LEDベースライト
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06679338
品番
TE32401NJZU14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
下面解放 FHP32形4灯相当
光源色
昼白色
光束(Lm)
8020
質量(kg)
3.6
材質(本体)
鋼板t0.6
定格消費電力(W)
64.0(56.0)
定格入力電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100〜約5%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.3
入力電流(A)
0.33
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
鋼板t0.6 白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06679338
TE32401NJZU14A
70132414
TE324AN-JZU14A
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 450口
日立
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です