画像準備中

交換形LEDベース器具 光源ユニットFLR40×2 直付用【器具別売】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06679584 品番CE404NAJ14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)30.7 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)138.4 入力電流(A)0.159 平均消費電力(W)28.6 光束(Lm)4250
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06679584 CE404NAJ14 52801403 CE403NE-X14A 画像準備中 交換形LEDベース器具 光源ユニットFLR40×2 直付用【器具別売】 日立 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする