ミニハロゲン 埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード06680494品番ZYD3008A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,800
仕様速結端子台付き質量(kg)1.1材質(本体)鋼板t0.6材質(枠)鋼板t0.8 白色仕上適合ランプJE8.4V30W-H材質(反射板)アルミt0.8 鏡面仕上
注意
※3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする