日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
反射テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06680877
品番
反射-50BL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
TGK品番
689-87-26-36
トラスコ品番
480-2918
材質
反射シートテープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
110
長さ(m)
10
日本緑十字社品番
265016