日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
反射テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06680922
品番
反射-50YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
TGK品番
689-87-26-32
材質
反射シートテープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
10