CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
エバックブラシハードマット共通縁駒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
75×150
色
グリーン
注文コード
06681875
品番
F-114-FM-G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
種別
縁駒M
色
グリーン
厚さ(mm)
約18
寸法(mm)
75×150
その他
ジョイント式です。長さに合わせて数量をお求め下さい。
材質
E.V.A
質量(g)
約52