CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
エバックブラシハードマット共通縁駒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
75×75
色
グリーン
注文コード
06681884
品番
F-114-FC-G
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
種別
コーナー
色
グリーン
厚さ(mm)
約18
寸法(mm)
75×75
その他
ジョイント式です。コーナーですので4角合わせてお求め下さい。
材質
E.V.A
質量(g)
約23