SDSプラスビット S4L ショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06683372 品番 S4105110
4月1日より価格改定を予定しております。最低購入数量:1/購入単位:1の新価格(税抜)は934円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
10以上購入で855/ 税込 ¥ 941

新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

適合電動工具
パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
刃径(Φmm)10.5 有効長(mm)50 全長(mm)110 材質(先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm)10

商品説明動画

SDSプラスビット S4L ショートタイプ
この動画は、22人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
コンクリートへの孔あけ

オールアンカーの施工に際し、スペースの兼ね合いからこちらのショートタイプがあり、大変助かりました。孔あけ作業もスムーズで、また機会があれば購入させて頂きます。
現状、選択肢がこちらの商品のみですので、他のメーカーさんのものも選べると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする