オフィスチェア(ナイロン製肘掛け)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06683568 品番720554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背もたれのフィット感や厚手の座面など長時間の使用に最適
背もたれは柔軟に動く特殊素材で体にフィットし、背中や腰の疲労を軽減
座面は長時間のPC作業に最適な厚手のウレタンクッションを採用
肘掛けは弾力性のあるナイロン製で、圧迫感なくフィットする使い心地

付属品六角レンチ 材質背もたれ:メッシュ、肘掛け:ナイロン、座面:ウレタンフォーム/ファブリック 質量(kg)10 ブラック 機能上下昇降機能/センターロッキング 座面高さ(mm)415〜510 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×500×920〜1015
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,170 / 税込 ¥1,287
北海道地方数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587
沖縄地方数量1につき ¥6,170 / 税込 ¥6,787
離島数量1につき ¥6,170 / 税込 ¥6,787

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする