インダストリアルロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06683681 品番7429432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
わずか32cm幅ながら豊富な収納スペース
扉はレトロな雰囲気のルーバーカットと埋め込み式のリセスハンドルを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚
自慢の収納力とセキュリティ対策

用途1人用 付属品棚板、連結ボルト 仕様2段 材質スチール 質量(kg)12.3 ピッチ(mm)棚板:25 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×258×605 棚板耐荷重(kg)15 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×321×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする