曜日別特売
7466653 キューブロッカー スマイル 06683848

7466653 キューブロッカー スマイル 06683848
7466653 キューブロッカー スマイル 06683848
7466653 キューブロッカー スマイル 06683848

キューブロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード06683848品番7466653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカーキューブ
A4ファイルやカバンなども収まるサイズで、1人分の荷物をたっぷり収納可能
レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
便利な機能を搭載
通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利

付属品鍵×2、連結ボルト材質スチール質量(kg)6.9ブラック天板耐荷重(kg)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×320機能通気口/配線穴外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする