ミニロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06683891 品番 7466683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカースリム
1人分の荷物をたっぷり収納可能
レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
収納力をアップしてくれる各パーツ
ハンガー&フック:衣類やカバンが掛けられる
フック(扉裏):折りたたみ傘などの小物が掛けられる
棚板:靴置き場との仕切りになり、カバンなどを置ける
便利な機能を搭載
通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
ハンドル:丸みがあって開け閉めしやすいハンドル

付属品ハンガーフレーム、フック、タオル掛け、棚板、鍵×2、連結ボルト 材質スチール 質量(kg)11.3 ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×455×(上)645(下)135 機能通気口/配線穴 棚板耐荷重(kg)11 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする