卓上キャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06683945 品番 7493933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4サイズのスチール製卓上デスクキャビネット
デスク上の書類整理に便利な省スペース卓上タイプ
すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます
インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー
前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
豊富なカラーバリエーション
クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます
ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます
ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます

付属品鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション 材質スチール 質量(kg)8 クリア 段数3段 使用工具無し ※完成品 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×355×85 機能オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応 棚板耐荷重(kg)2 保証期間1年間 生産国トルコ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×410×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする