電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06684031 品番 7197591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル
身長や作業内容に応じて、73.5cm〜123.5cmまでの天板高さ調節が可能
天板の高さを4パターン設定可能
天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き
天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし
天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ

付属品結束バンド 材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール 幅(mm)1000 質量(kg)35.3 ホワイト×ホワイト脚 モーター1台 騒音値(dB)50 機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得 棚板耐荷重(kg)70 天板厚さ(mm)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×710〜1210 昇降速度25mm/s 脚部構造2コラム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする