インダストリアルスリムロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06684137 品番 7429511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
長尺のコートが入る&省スペースの1人用
扉はレトロで通気性に優れたダイヤカットを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品

用途1人用 付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、棚板×2、連結ボルト 材質スチール(粉体焼付塗装) 質量(kg)26 ホワイト 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×345×(上段)300(中段)935(下段)200 棚板耐荷重(kg)13 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×380×1675
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,280 / 税込 ¥1,408
北海道地方数量1につき ¥4,280 / 税込 ¥4,708
沖縄地方数量1につき ¥6,280 / 税込 ¥6,908
離島数量1につき ¥6,280 / 税込 ¥6,908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする