インダストリアルスリムロッカー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06684171 品番 7429472
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
わずか30cm幅に5人分の収納スペース
書籍や観葉植物、小物入れとしての利用も
扉はレトロで通気性に優れたダイヤカットを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品

用途5人用 付属品連結ボルト 材質スチール 質量(kg)26 ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×345×275 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×380×1675
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,280 / 税込 ¥1,408
北海道地方数量1につき ¥4,280 / 税込 ¥4,708
沖縄地方数量1につき ¥6,280 / 税込 ¥6,908
離島数量1につき ¥6,280 / 税込 ¥6,908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする