衣類ハンガー付き個人用ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06684225 品番746715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ワードローブ
中央部分に共用のハンガー掛けスペースが付いた個人用ロッカー
ロッカーとワードローブの機能をハイブリッド
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
棚板は用途に合わせて2段階の高さ調整が可能
便利な機能を搭載
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心

付属品各扉:ハンガーパイプ、棚板、番号検索キー 材質スチール 質量(kg)36 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉部分】[棚板なし] 228.9×405×(上)346.5(中)336.5(下)347、[棚板あり] 228.9×405×(上)276.5(中)266.5(下)277(棚板下)50共通 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×405×1070(ハンガーパイプまでの:1029) 機能棚板は2段階の高さ調整が可能/配線穴 棚板耐荷重(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥5,720 / 税込 ¥6,292
沖縄地方数量1につき ¥7,720 / 税込 ¥8,492
離島数量1につき ¥7,720 / 税込 ¥8,492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする