曜日別特売
7455621 スチールロッカー ダイヤル錠 スマイル[家具] 06684521

7455621 スチールロッカー ダイヤル錠 スマイル[家具] 06684521
7455621 スチールロッカー ダイヤル錠 スマイル[家具] 06684521

スチールロッカー ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06684521品番7455621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー
長尺のコートが入る&省スペースの3人用
上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心

用途3人用付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、番号検索キー材質スチール質量(kg)55有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)300(中)1275(下)135機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール棚板耐荷重(kg)4外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790ダイヤル錠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,330/税込3,663
北海道地方数量1につき6,330/税込6,963
沖縄地方数量1につき8,330/税込9,163
離島数量1につき8,330/税込9,163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする