コールドチゼル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)280 サイズ17×280 注文コード06684553 品番HTC17×280
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長・サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。

全長(mm)280 サイズ17×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06684587
2021-05-06
用途:
コンクリート破壊に使用
大健 様

土間に打ってあるコンクリートを取り外すために電動ハンマーを使う際、各種ある中で長さのあるこちらのコールドチゼルを購入使用しました。先端の硬度もあり作業が進みました。先端部分の割れや消耗もありません。今後も活用したいと思っています。

対象商品:
60982817
2018-02-06
用途:
はつり作業

長さ600Lはホームセンターとかで売ってないので非常に助かります。
次回も購入します。

対象商品:
06684596
2017-03-24
用途:
風呂場等のリフォーム等

土間のコンクリートが厚いと大型の電動ハンマーでないと作業がはかどりません。色々な機種、サイズの商品が選択出来て大変有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする