曜日別特売
BT-201G-14P 組端子台 東洋技研 06685126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
極数14P
14P
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
内容量1個注文コード06685126品番BT-201G-14P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,775販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐油、耐熱、耐薬品、G仕様
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

極数14P定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする