DG-10 ドアノブガード 田邊金属工業所 06685463

DG-10 ドアノブガード 田邊金属工業所 06685463
DG-10 ドアノブガード 田邊金属工業所 06685463

ドアノブガード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06685463品番DG-10
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。
カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。
暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。

材質外側:SUS304/内側:PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 外トイレの鍵
卸売・小売業

敷地内ですが、道路から見える位置にある外トイレのドアに使用しています
お散歩の方や関係者以外の方の無断使用が確認され取り付けました
番号さえわかれば関係者は使用できますので良い買い物でした

対象商品 : 06685463
2023-08-11
用途: 保安工事

屋外フェンス扉ドアノブのサムターン側に使用しました。
ステンレス製で見た目も良く、耐久性も期待でき
施主様も満足しておられました。

対象商品 : 06685463
2022-04-26
用途: 玄関の防犯
その他業種

古いタイプの賃貸の玄関防犯のため使用。結論からいえば素晴らしい商品です。我が家のドアノブは首の部分がノブと同じぐらい太く、記載の規格と比較すると南京錠のUを入れる隙間が無く合っていませんが、南京錠を細いタイプ(Uの口径が3.6ミリ)に変えたらうまくハマりました。
細いと本体がドアノブから抜けるかと心配しましたが、多少グラつくぐらいでガッチリハマってくれてます。ギリギリで隙間に入れているので南京錠が縦にぶらず横になってしまいますが、止められれば見た目はどうでも良いです。
首が太いタイプのドアノブで規格と合わず迷ってる方は、南京錠を細いタイプに変えてみれば使えるのでとてもオススメです。

対象商品 : 06685463
2020-11-21
用途: かぎ
サービス業

ステンレス製カップで、ドアノブ全体を覆うので、隠れたノブを無理に回すこともできない形です。とりつけに特別の造作を必要とせず、単純に、防災生活を始められます。

対象商品 : 06685463
2018-10-26
用途: 扉の施錠
教育・研究機関

大変使いやすい。取り付けも簡単です。確実にガードできるので購入してよかったです。

対象商品 : 06685463
2018-10-25
用途: 徘徊事故防止に
医療法人西病院

堅牢な作りです。4桁の鍵が付属です。いざ開けたいときに夜間でも使いやすいよう、市販の光るナンバーロックなど探してみます。

対象商品 : 06685463
2017-11-23
用途: 店舗裏口ドアのセキュリティーとして
卸売・小売業

ドアノブを包み込むだけのシンプルな構造ですがしっかり施錠され安心です。着脱も簡単で満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする