※サンプル画像 ※蓋は別売です
ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの バット・番重・コンテナ
ナカオアルミの バット・トレー
アルマイト 深バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685638
品番
N-61 小
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
アルマイト
質量(kg)
0.3
サイズ
12取 小
外寸(mm)
320×240×60
板厚(mm)
1.0
商品タイプ
バット