※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト 角盆

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685796 品番 N-74
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質アルマイト 質量(kg)0.4 サイズ(cm)36 外寸(mm)380×380×H30 板厚(mm)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
家庭菜園の育苗プラグトレイ用
製造業

家庭菜園用の育苗のプラグトレイが正方形なのでピッタリのサイズで、アルマイトなので熱伝導が良くホットカーペットの熱が全体に伝わるのが良い。

対象商品:
06685778
2020-04-05
用途:
食品トレーとして
サービス業

食品を冷凍するときのトレーとして購入
厚みも0.75あり冷却効率も十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする