ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカオアルミの ボウル
アルマイト ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685814
品番
N-59
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アルマイト
サイズ(cm)
15
容量(L)
0.8
質量(kg)
0.1
外寸(mm)
163
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
150×60