※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカオアルミの ボウル
アルマイト ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685857
品番
N-59
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
アルマイト
サイズ(cm)
27
容量(L)
4.0
質量(kg)
0.4
外寸(mm)
287
板厚(mm)
1.1
内径×深さ(mm)
270×110