MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06685883
品番
2NKS 1.7
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
2,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.7
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜-0.03
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
ねじれ角
30°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります