※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの キッチン・調理用品
ナカオアルミの ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカオアルミの ボウル
アルマイト ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
57
注文コード
06685954
品番
N-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルマイト
サイズ(cm)
57
容量(L)
42.0
質量(kg)
2.4
外寸(mm)
610
板厚(mm)
2.2
内径×深さ(mm)
570×220