N-48 中 アルマイト ジャンボ 角蒸器 ナカオアルミ 06686024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイト ジャンボ 角蒸器

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)9.1
内容量1個注文コード06686024品番N-48 中
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
材質アルマイト質量(kg)9.1板厚(mm)2.0内径×深さ(mm)395×395×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06686015
2015-03-20
用途: 20~30Kgのジャガイモを蒸す。
有限会社 藤田真弘商店

容量が十分あり、ほぼ均等に蒸しあがるので仕事が効率的です。
使用後の洗浄作業も大変やりやすいです。毎日の事ですのでこの段階がスムーズにいくのは大きいです。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする