曜日別特売
CTL-1000ST-10P 組端子台 東洋技研 06686499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数10P取付方式C型20mmレール形状1段注文コード06686499品番CTL-1000ST-10P
参考基準価格(税別)¥89,143販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール極数10P構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)66電線太さ(mm2)325/200(×2本)/325(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)定格通電電流(A)600/800/1000結線方式セルフアップねじサイズM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする