RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06686584 品番56672
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番433-2652 質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm)82〜140(調節範囲) 高さ(inch)32〜55(調節範囲) 適合配管径(inch)12(最大) 適合管外径(Φmm)300(最大)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする