MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06686601
品番
2NKS 8.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,220
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
全長(mm)
75
刃長(mm)
18.0
刃径(Φmm)
8.9
仕様
中仕上げ・仕上加工
トラスコ品番
427-7651
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります