※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ08100 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686785 FJ08100 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686785

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 材質SS400 注文コード06686785 品番FJ08100
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はねじの呼び・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)100 寸法C(mm)116 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)10.5 寸法F(mm)40 寸法G(mm)13 寸法H(mm)2.3 寸法I(mm)6.5 ねじの呼びM8 耐荷重(kN)4 材質SS400 A(並目)M8×1.25 質量(kg)0.08 質量(g)84 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする