※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ20150 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686882 FJ20150 フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686882

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM20 材質SS400 注文コード06686882 品番FJ20150
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじの呼び・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)150 寸法C(mm)181 寸法D(mm)13 寸法E(mm)18 寸法F(mm)75 寸法G(mm)30 寸法H(mm)2 寸法I(mm)16 ねじの呼びM20 耐荷重(kN)6.5 材質SS400 A(並目)M20×2.5 質量(kg)0.58 質量(g)675 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする