FJ16100S フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ16100S フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686952
FJ16100S フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ 06686952

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質SUS304注文コード06686952品番FJ16100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。

寸法B(mm)100寸法C(mm)128寸法D(mm)10寸法E(mm)18寸法F(mm)75寸法G(mm)24寸法H(mm)2寸法I(mm)13ねじの呼びM16耐荷重(kN)5材質SUS304A(並目)M16×2質量(kg)0.33質量(g)373表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする