2NKR6.5 NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06687012

2NKR6.5 NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06687012
2NKR6.5 NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06687012

NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6.5
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)70
内容量1本注文コード06687012品番2NKR6.5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃径(Φmm)6.5刃長(mm)20全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06686967
2021-08-09
用途: 切削加工
SNコーポレーション製造業

アルミ系、樹脂等なら問題なく削れますね。
鉄、ステンレスは仕上げに使えば問題なし。

対象商品 : 06686924
2019-11-09
用途: 真鍮板の切削
学校法人羽黒学園教育・研究機関

リーズナブルな値段で、納期も早いのでとても助かっています。

対象商品 : 06686942
2016-06-11
用途: トリマーテーブルに装着し、木材のあられ継ぎ加工に
電気・ガス・熱供給・水道業

NKエンドミルの切れ味はウワサ通り。サクサク削れ、爽快。ストレートビットより使える。シャフトの径が6ミリと限られているため太径のものが使えないのが残念なほど。

対象商品 : 06687003
2016-02-02
用途: 3DプロッターでのABS加工

三菱日立ツールのエンドミルは切れ味が良いと知人から聞いたことがあり購入しました。この切れ味が長く持続してくれると良いと思ってます。ちょっと気になったところがケースです。品が中で動かないように改良してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする