※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJR16100 フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ 06687108 FJR16100 フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ 06687108

フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM16 材質SS400、ラバー部:スミフレックスK580A-E 注文コード06687108 品番FJR16100
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじの呼び・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃〜100℃で使用できます。

寸法B(mm)100 寸法C(mm)133 寸法D(mm)10 寸法E(mm)23 寸法F(mm)80 寸法G(mm)24 寸法H(mm)9 寸法I(mm)13 ねじの呼びM16 耐荷重(kN)6 材質SS400、ラバー部:スミフレックスK580A-E A(並目)M16×2 質量(kg)0.33 質量(g)320 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06687117
2017-06-17
用途:
バンドソー長尺切断品のローラー架台の高さ調整に使用
有限会社塚田技研工業 様

外に置いてるのに、メッキ効果なのかなかなか錆びなくて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする