※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
ねじの呼びM16
材質SUS304、ラバー部:スミフレックスK580A-E
注文コード06687196
品番FJR16150S
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃〜100℃で使用できます。