※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M20
材質
SUS304
注文コード
06687388
品番
FJC20180S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
210
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
16
ねじの呼び
M20
耐荷重(kN)
40
材質
SUS304
A
(並目)M20×2.5
質量(kg)
0.73
質量(g)
815
表面処理
亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応