曜日別特売
FJK16130 フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ 06687458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJK16130 フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ 06687458
FJK16130 フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ 06687458

フットジャッキFJK型(固定タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質SS400注文コード06687458品番FJK16130
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。

寸法B(mm)130寸法C(mm)157寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法F(mm)75寸法G(mm)24寸法H(mm)2寸法I(mm)13寸法J(mm)120寸法K(mm)65寸法L(mm)14ねじの呼びM16耐荷重(kN)5材質SS400A(並目)M16×2質量(kg)0.39質量(g)370表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06687467
2024-01-05
用途: 機械の固定
その他業種

常日頃採用していますので、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする