※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJB12070 フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ 06687573 FJB12070 フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ 06687573

フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM12 材質SS400、ゴム部:ネオプレンゴム 注文コード06687573 品番FJB12070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじの呼び・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃〜120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。

寸法B(mm)70 寸法C(mm)94 寸法D(mm)8 寸法E(mm)16 寸法F(mm)50 寸法G(mm)19 寸法H(mm)10 ねじの呼びM12 耐荷重(kN)5 材質SS400、ゴム部:ネオプレンゴム A(並目)M12×1.75 質量(g)170 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする