※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ねじの呼びM12
材質SUS304、ゴム部:ネオプレンゴム
注文コード06687634
品番FJB12070S
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃〜120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。