※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJB16070S フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ 06687643 FJB16070S フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ 06687643

フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM16 材質SUS304、ゴム部:ネオプレンゴム 注文コード06687643 品番FJB16070S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はねじの呼び・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃〜120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。

寸法B(mm)70 寸法C(mm)97 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法F(mm)60 寸法G(mm)24 寸法H(mm)13 ねじの呼びM16 耐荷重(kN)7 材質SUS304、ゴム部:ネオプレンゴム A(並目)M16×2 質量(kg)0.28 質量(g)290 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする