曜日別特売
CTK-30-11P 組端子台 東洋技研 06687759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数11P注文コード06687759品番CTK-30-11P
参考基準価格(税別)¥974販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。

形状1段取付方式直付極数11P定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式セルフアップねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする