曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。

形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ内容量1個
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06684706CTKC-15R-2P2PAC・DC 2508215
409
359
395(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684715CTKC-15R-3P3PAC・DC 2508215
491
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684731CTKC-15R-4P4PAC・DC 2508215
571
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684740CTKC-15R-5P5PAC・DC 2508215
652
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684749CTKC-15R-6P6PAC・DC 2508215
732
609
670(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684758CTKC-15R-7P7PAC・DC 2508215
814
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684767CTKC-15R-8P8PAC・DC 2508215
895
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684776CTKC-15R-9P9PAC・DC 2508215
975
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684785CTKC-15R-10P10PAC・DC 2508215
1,057
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684801CTKC-15R-11P11PAC・DC 2508215
1,137
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684810CTKC-15R-12P12PAC・DC 2508215
1,218
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684819CTKC-15R-13P13PAC・DC 2508215
1,299
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684828CTKC-15R-14P14PAC・DC 2508215
1,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684837CTKC-15R-15P15PAC・DC 2508215
1,461
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684846CTKC-15R-16P16PAC・DC 2508215
1,541
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684855CTKC-15R-17P17PAC・DC 2508215
1,623
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684871CTKC-15R-18P18PAC・DC 2508215
1,704
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684880CTKC-15R-19P19PAC・DC 2508215
1,784
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684889CTKC-15R-20P20PAC・DC 2508215
1,866
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684898CTKC-15R-21P21PAC・DC 2508215
1,946
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684907CTKC-15R-22P22PAC・DC 2508215
2,027
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684916CTKC-15R-23P23PAC・DC 2508215
2,108
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684925CTKC-15R-24P24PAC・DC 2508215
2,189
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684941CTKC-15R-25P25PAC・DC 2508215
2,270
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684950CTKC-15R-26P26PAC・DC 2508215
2,350
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684959CTKC-15R-27P27PAC・DC 2508215
2,432
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684968CTKC-15R-28P28PAC・DC 2508215
2,513
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684977CTKC-15R-29P29PAC・DC 2508215
2,593
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06684986CTKC-15R-30P30PAC・DC 2508215
2,674
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686605CTK-10S-2P2PAC・DC 66071.2515
332
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686621CTK-10S-3P3PAC・DC 66071.2515
403
339
373(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686630CTK-10S-4P4PAC・DC 66071.2515
473
409
450(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686639CTK-10S-5P5PAC・DC 66071.2515
544
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686648CTK-10S-6P6PAC・DC 66071.2515
615
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686657CTK-10S-7P7PAC・DC 66071.2515
685
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686666CTK-10S-8P8PAC・DC 66071.2515
756
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686675CTK-10S-9P9PAC・DC 66071.2515
827
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686691CTK-10S-10P10PAC・DC 66071.2515
897
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686700CTK-10S-11P11PAC・DC 66071.2515
968
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686709CTK-10S-12P12PAC・DC 66071.2515
1,038
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686718CTK-10S-13P13PAC・DC 66071.2515
1,109
939
1,033(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686727CTK-10S-14P14PAC・DC 66071.2515
1,180
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686736CTK-10S-15P15PAC・DC 66071.2515
1,250
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686745CTK-10S-16P16PAC・DC 66071.2515
1,321
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686761CTK-10S-17P17PAC・DC 66071.2515
1,391
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686770CTK-10S-18P18PAC・DC 66071.2515
1,462
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686779CTK-10S-19P19PAC・DC 66071.2515
1,533
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686788CTK-10S-20P20PAC・DC 66071.2515
1,603
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686797CTK-10S-21P21PAC・DC 66071.2515
1,674
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686806CTK-10S-22P22PAC・DC 66071.2515
1,745
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする