NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)22 注文コード06688771 品番4NKLC 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,830
この商品は刃径など27種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)22 刃長(mm)75 全長(mm)155 シャンク径(Φmm)20 刃数4 用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 トラスコ品番427-8631 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06688647
2017-09-30
用途:
DIYで電話台作成に使いました、

切れ味は大変良く満足できました。ところが装着にミスしてしまい刃先を傷めてしまいました。切れ味の良い刃物は取り扱いに注意が必要なことを痛感しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06688622
2017-05-14
用途:
木工トリマーで、あられ組の加工で使用。
その他業種

試しにヒノキの材料でいきなり深さ10ミリで掘って見たが、問題なく加工できた。あとは切れ味がどのくらい長持ちするかが問題だが・・。

1人が参考にしています
対象商品:
06688683
2016-04-15
用途:
フライス盤での金属加工
製造業

ロング刃でのエンドミルは初めて購入しましたが使い勝手が良く大変まんぞくしています

1人が参考にしています
対象商品:
06688613
2016-04-25
用途:
切削加工
自動車・二輪車・自転車関連業

超硬ではありませんが価格も安く十分な切れ味です。

対象商品:
06688622
2016-11-05
用途:
木工

切れ味がすぐに悪くなります。。

対象商品:
06688622
2015-03-10
用途:
木工工作

木工工作のトリマーで使用しています。板端面の仕上げ、ほぞ切り、溝切り等、ルータービットに比べ、切削断面がシャープで滑らかに仕上げることができて満足しています。ロング刃の2枚刃、4枚刃は、板端面のかんながけ仕上げや、深いほぞ切りに、ショート刃の2枚刃は浅いほぞ、溝切りでと使い分けています。2枚刃、4枚刃での仕上げ状態に変わりないように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06688622
2014-10-17
用途:
木工ルーター加工

趣味の木工で、ルータービットとして購入しました。加工時の騒音が小さいこと、加工面の滑らからさに満足しています。キックバックも起こりにくいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
06688604
2014-11-19
用途:
フライス加工

快適なフライス加工作業が出来て満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする