MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット - 4NKLC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06689033
品番
4NKX 14.0X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,520
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
100.0
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
14.0
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.03〜0