曜日別特売
CTL-100-5P 組端子台 東洋技研 06689150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数5P取付方式C型20mmレール形状1段注文コード06689150品番CTL-100-5P
参考基準価格(税別)¥3,113販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール極数5P定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)24.5電線太さ(mm2)【JIS】22/38/60締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)94/132/132結線方式セルフアップねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする