卓上型受信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質樹脂(ホワイト) 注文コード06691329 品番HCR-1000
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

「7セグメントLED 表示」で、報知時に登録番号の表示を行ったり「登録/ 消去」や「確認」の操作が行いやすくなりました
概要
本製品はフラッシュライトと報知音でお知らせする、卓上型小電力ワイヤレスシステムの受信機です。
電波到達距離は、見通しで約100mです。
現場での復旧操作に連動
送信機が「接点タイプ」の場合、停止ボタンを押して鳴動音のみ停止し、現場で復旧操作すると、完全に復旧することができます。
電池切れのお知らせ
電池切れ表示灯が独立しており、わかりやすく注意喚起を行います。
簡単設置
卓上などに置いて、ACアダプターをコンセントに差し込むだけで使用できます。
また卓上スタンドをはずして壁面に設置することもできます。
確認機能
チャンネルごとの登録台数や登録番号を確認できます。
受信レベル確認機能 : 送信機からの信号受信時の受信レベルを、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。
電波環境確認機能 : 設置された場所の電波環境を、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。
4周波切替対応型
大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。
その他
オプションの中継機で電波到達距離を延長できます。
報知音はメロディ、電子音、チャイムなど(12種類+消音)から選択でき、各チャンネルに自由に振り分けできます。
最大60台までの送信機を、各チャンネルに自由に振り分けて登録することができます。

出力
【報知接点出力】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:設定時間、または 検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.5A
【電池切れ出力】接点方式:無電圧接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.25A
表示灯
【モード(赤)(端子カバー内部)】『登録モード』『確認モード』『消去モード』各モード時点灯
【登録No.(赤)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、登録・確認・消去時:点灯/点滅
【電池切れ(赤)】電池切れ信号受信時:点滅
【電源】通電時:点灯
材質樹脂(ホワイト) 樹脂(ホワイト) 質量(g)約600 配線接続端子式 チャンネル数10チャンネル 入力【報知強制停止入力】接点方式:a接点(報知動作の停止、メモリークリア) 機能受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能、登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能、報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能、受信レベル確認機能、環境レベル確認機能 モード切替登録ボタン:『登録モード』へ移行、確認ボタン:『確認モード』へ移行、消去ボタン:『消去モード』へ移行 時間【報知時間】4通り:約3秒、約10秒、約30秒、連続 受信可能距離約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 操作【操作音】モード移行時:「ピー」(登録・確認・消去モード ⇒ 通常モード)、登録内容消去時:「プ-」、登録エラー時:「ブー」、受信レベル確認状態移行時:「ピロロン」、環境レベル確認状態移行時:「ピロロロン」、音量:操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量 フラッシュ色:白、検知信号受信時:点滅(設定時間)、メモリー時:点滅、登録時:点滅 設置場所屋内:卓上据置・壁面取付 入力電源専用ACアダプター(AC100V 50/60Hz・7VA)または DC10〜14V・150mA アンテナλ/4 ホイップアンテナ 接続台数送信機60台 使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 報知音12種類+消音「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」「消音」、音量:音量ボリュームにて可変 0(無音)〜70dB(前方1mにて) ボタン仕様報知動作の停止、メモリークリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする