1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です
運用例
トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。
現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。
様々な製品に連動可能です
1入力を3系統の出力に分配します。
入力:無電圧a接点/b接点切替式
出力:無電圧c接点×3
出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。
リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。
環境への配慮
病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。
その他
電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。
表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。